PELTOR Kapselgehörschutz X4A
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4A und X4P3E
Kapselgehörschützer Peltor™ X4A
Eigenschaften:
• Gut sichtbar
• Schutz vor niederfrequentem Lärm
• Neu entwickeltes Dämmkissen
• Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
Gewicht: 234 g
Farbe: gelb-grün-fluoreszierend
RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.