Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR Kapselgehörschutz X1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikeldetailsicht PELTOR PELTOR Kapselgehörschutz X1A
Artikel-Nr.:
     223-6682258
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719691982
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27

PELTOR Kapselgehörschutz X1A

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X1A und X1P3E
Kapselgehörschützer Peltor™ X1A
Eigenschaften:
• Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)
Gewicht: 184 g
Farbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-1:2002
Basis:
Kapselgehörschutz
Branche:
Landwirtschaft
Gewicht:
184 g
Kopfband:
Nein
SNR-Wert:
27 dB
Art Bügel:
Kopfbügel
Farbe Bügel:
schwarz
Farbe Kapsel:
schwarz
Material Kapseln:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material Einlagen:
Polyurethanschaum
Material Polsterung:
Polyurethanschaum
H-Wert (hochfrequent):
32 dB
L-Wert (tieffrequent):
16 dB
M-Wert (mittelfrequent):
24 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Material Bügelpolsterung:
Acetal
Material Kopf-/Helm-/Nackenbügel:
Edelstahldraht
dielektrisch (elektrisch isoliert):
Ja
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 19,07*
4 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 19,08*
2 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 19,21*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 19,30*
Lager 223
77
1
€ 8,50*
ab € 20,47*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.