Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.39-42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.39-42 schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.39-42 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6682263
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016943019005
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.39-42 schwarz

Arbeitssocke CoolMax® F4

Ausführung:
• Piqué-Komfortbündchen
• Perfekter Sitz
• Nicht einengend, verrutscht nicht
• Stützfunktion
• Atmungsaktiv durch CoolMax®
• Feuchtigkeitstransport nach außen an
die Stoffoberfläche
• Schnell trocknend, ohne Kleben und
Scheuern
• Fuß bleibt trocken und angenehm kühl
Material: 88 % Polyester (CoolMax®),
10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®)
Weitere Informationen:
Größe:
39-42
Material:
88 % Polyester (PES), 10 % Polyamid (PA), 2 % Elasthan (EL)
Gewebeart:
Piqué
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
39/42-47/49
Eigenname Material:
Coolmax®
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,21*
3 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,54*
4 Tage
132
1
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 7,23*
5
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 7,28*
Lager 223
155
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 8,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.