Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ
Artikel-Nr.:
     223-6682402
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526258
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ

FORMAT Montagehandschuh MechanicHI-VIZ

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Super Grip bei Nässe
• Beschichtung auf der Handinenseite bis über die Fingerspitzen
Anwendungsbereiche: Gefährliche Umgebungen, wo es wichtig ist, gesehen zu werden
Material: Träger: Nylon-Hi-VIZ-Garn, Beschichtung: Latex
Gauge: 15
Farbe: gelb-schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Branche:
Feinmechanische Industrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44144
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
10
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,64*
Lager 223
4500
10
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,20*
5 Tage
450
1
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,30*
15 Tage
450
10
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,32*
5 Tage
40
10
€ 9,95*
ab € 15,15*
€ 18,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.