Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX
Artikel-Nr.:
     223-6682407
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526302
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORMAT Montagehandschuh Mechanic-FLEX

FORMAT Montagehandschuh MechanicFLEX 2

Zulssung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und leicht öligen Oberflächen
• Elastisch
• Hohe Atmungsaktivität
Ausführung:
• Nahtlos gestrickt
• ECOTouch®-Technologie
• Nitril-Mikroschaumbeschichtung (Microfam Nitril) von der Handinnenfläche bis zu den Fingerspitzen
Anwendungsbereiche: Montage, Fertigung, Transporte, Logistik,
Material: Nylon
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Gauge:
15
Branche:
Handel, Verkehr, Logistik
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
ölbeständig
Eigenname Beschichtung:
GRIPMASTER®
Farbe Material Handschuh:
grau
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3120
10
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,18*
Lager 223
3120
10
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,47*
4 Tage
2830
10
€ 9,95*
ab € 1,851*
€ 2,611*
3 Tage
3120
10
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.