Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikel-Nr.:
     223-6682420
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526432
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 5

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Ausführung:
• Höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
• Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
Material: Träger: Nylon und Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
15
Branche:
metallerzeugende Industrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
TEKORA®
Farbe Beschichtung:
grau
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4543
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
990
10
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,44*
Lager 223
990
10
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 3,91*
2 Tage
990
10
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,92*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,01*
€ 4,04*
8 Tage
900
10
€ 9,95*
ab € 3,088*
€ 4,128*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.