| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682491 Herst.-Nr.: 403300009900onesize EAN/GTIN: 7330509309827 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Gürtel mit Blakläder-Logo schwarz Gr.onesize Schwarzer Textilgürtel mit aufgedrucktem modischen Blåkläder-Logo. Antiksilberschnalle. Länge 125 cm und Breite 4 cm. In Grün Artikelnr. 9033. BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter DruckBlåkläder-Aufdruck FarbeSchwarz Größeonesize GürtelVerstellbare Länge, Textilgürtel, Nickelfrei Qualität Fabric no use SchnalleMetallschnalle in antikem Silber mit unserem Firmenlogo Blåkläder SegmenteZubehör WaschanleitungNicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern Weitere Informationen: | | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Elektriker, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Straßen- und Bauarbeiter, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter, Holzfäller, Service Mitarbeiter | Druck: | Blåkläder-Aufdruck | Farbe: | Schwarz | Größe: | onesize | Gürtel: | Verstellbare Länge, Textilgürtel, Nickelfrei | Qualität: | Fabric no use | Schnalle: | Metallschnalle in antikem Silber mit unserem Firmenlogo Blåkläder | Segmente: | Zubehör | Waschanleitung: | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Handwäsche, Nicht bügeln, Nicht schleudern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 20,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,21* | € 22,61* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 17,53* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|