Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzsoftshelljacke 2121 Hi-Vis Comfort Gr.XL warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutzsoftshelljacke 2121 Hi-Vis Comfort Gr.XL warngelb
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutzsoftshelljacke 2121 Hi-Vis Comfort Gr.XL warngelb
Artikeldetailsicht BP BP Warnschutzsoftshelljacke 2121 Hi-Vis Comfort Gr.XL warngelb
Artikel-Nr.:
     223-6682697
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2021-940-86
EAN/GTIN:
     4010365928600
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

BP Warnschutzsoftshelljacke 2121 Hi-Vis Comfort Gr.XL warngelb

Softshell-Jacke 2121

Ausführung:
• Wärmende Fleece-Innenseite
• Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
• Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie (77 cm)
• Brust-, Seiten- und Innentaschen

Norm:
• EN ISO 20471 Klasse 3

Material:
• 100 % Polyester, 320 g/m²
• Drei-Lagen-Laminat

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.