Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz Gr.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz Gr.27 Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz Gr.27 Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz Gr.27 Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6683524
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     116851-20-27
EAN/GTIN:
     4030646265002
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Canvas Premium ALEX schwarz Gr.27

FHB ALEX Zunfthose TWILL, Knie-, Gesäß- und Beintaschen aus 100% Polyamid (Cordura), Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen, 1 Bein-und Handytasche

  • Knie-, Gesäß-und Beintaschen aus Polyamid (CORDURA)
  • Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben
  • 2 Zollstocktaschen
  • 1 Bein-und Handytasche
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
27
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Canvas
Grammatur:
250 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Gesäßtasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Leinwandbindung
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Knieverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschlüsse
Größenspiegel:
40-66, 23-30, 84-114
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
27
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,90*
€ 73,80*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 56,98*
€ 74,34*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.