Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my / (Rolle=15Stk.)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my / (Rolle=15Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my / (Rolle=15Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my / (Rolle=15Stk.)
Artikel-Nr.:
     223-6698801
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my / (Rolle=15Stk.)

Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen

Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Länge:
1100 mm
Material:
Polyethylen
Auf Rolle:
15 Stück
Stärke ca.:
79 µm
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
330
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,48*
3 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,20*
€ 5,64*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,19*
2 Tage
3869
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,02*
Lager 223
3840
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 7,75*
€ 10,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.