Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht SAFESTYLE SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-6698938
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522
EAN/GTIN:
     4025888129137
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

SAFESTYLE Warnschutzpilotenjacke ROLAND warngelb Gr. XXL (Arbeitsjacke)

Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Ausführung:
• Wasserdicht, winddicht
• Kapuze im Kragen integriert
• Ärmel abnehmbar
• Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
• Stifttaschen und Handytasche
• Zwei Seiten- und eine Innentasche
• Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
• Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
• Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688
Weitere Informationen:
4:
4
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Basis:
Warnschutz-Pilotenjacke
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Farbe:
gelb
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Kragenart:
Stehkragen
S - XXXXL:
S - XXXXL
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
Ärmeltasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
abnehmbare Ärmel
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Textilpflege:
Waschen 40 °C
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
0-6
Verarbeitung Naht:
geschweißt
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Ärmel)
Kleidungsgröße:
2XL
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
winddicht
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter (Kragen)
Warnschutz-Pilotenjacke:
Warnschutz-Pilotenjacke
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Druckmessung (Wassersäule):
2000
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung:
100% Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN 13688:
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN 13688
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 25,29*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,63*
€ 39,77*
6 Tage
77
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,19*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,34*
€ 40,97*
Lager 223
77
pro Stück
€ 8,50*
ab € 41,80*
€ 53,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.