| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6810002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163727644 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB KS-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm, Länge 5 m Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig • DIN EN 12195-2 Lieferung: 2 Stück im Beutel. Weitere Informationen: | | Gurtbreite: | 25 mm | Länge gesamt: | 5 m | Farbe Zurrgurt: | rot | Material/Güte: | Polyester | Spannart Zurrgurt: | Klemmschloss | Zugkraft in der Umreifung: | 400 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,56* | € 3,84* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,17* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|