Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm Länge 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm Länge 6m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm Länge 6m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm Länge 6m
Artikel-Nr.:
     223-6810004
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727675
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 25mm Länge 6m

Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, einteilig

• DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
25 mm
Länge gesamt:
6 m
Farbe Zurrgurt:
blau
Material/Güte:
GS-geprüft
Zugkraft direkt:
250 daN
Spannart Zurrgurt:
Ratsche
Zugkraft in der Umreifung:
500 daN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1545
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,19*
3 Tage
1545
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,43*
6 Tage
1555
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,60*
Lager 223
1545
1
€ 8,50*
ab € 3,26*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.