Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 25mm Spitzhaken 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 25mm Spitzhaken 4m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 25mm Spitzhaken 4m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 25mm Spitzhaken 4m
Artikel-Nr.:
     223-6810005
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163809616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 25mm Spitzhaken 4m

Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, mit P-, RP- und K-Haken

• DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
2-teilig:
ja
Hakentyp:
Profilhaken
Zugkraft:
250500 daN
Gurtbreite:
25 mm
Farbe Gurte:
blau
Material/Güte:
GS-geprüft
Zurrgurtlänge:
4 m
Tüv/GS geprüft:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
798
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,59*
3 Tage
798
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,11*
6 Tage
799
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,31*
Lager 223
798
1
€ 8,50*
ab € 4,53*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.