| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6810007 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163809661 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 35mm Länge 8m Ratschen-Zurrgurt, 1000–2000 daN, einteiig • DIN EN 12195-2 Weitere Informationen: | | 1-teilig: | ja | Zugkraft: | 1000 (direkt), 2000 (Umreifung) daN | Gurtbreite: | 35 mm | Farbe Gurte: | grün | Zurrgurtlänge: | 8 m | Tüv/GS geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,98* | € 7,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,08* | € 8,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,33* | € 8,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,89* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|