Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 50mm Länge 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 50mm Länge 8m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 50mm Länge 8m
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 50mm Länge 8m
Artikel-Nr.:
     223-6810014
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163773207
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 1-Tlg. 50mm Länge 8m

Ratschen-Zurrgurt, 2000–4000 daN, einteilig

• DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
50 mm
Länge gesamt:
8 m
Farbe Zurrgurt:
blau
Material/Güte:
GS-geprüft
Zugkraft direkt:
2000 daN
Spannart Zurrgurt:
Ratsche
Zugkraft in der Umreifung:
4000 daN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,62*
3 Tage
355
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 13,44*
6 Tage
355
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,45*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,90*
Lager 223
355
1
€ 8,50*
ab € 12,87*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.