| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6881537 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010122602019 |
| |
|
| | |
| BOHLE Saugheber-Alu-Körper 70 Kg Tragkraft 602.0 Bl 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B00 602.0BL • 2-Kopf-Aluminium • Griff mit rutschfester Ummantelung • Tragrichtung parallel • Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor • Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff Weitere Informationen: | | Griff: | Quergriff | Material: | Aluminium | Anwendung: | für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff | Tragkraft: | 70 kg | Dichtlippe: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Tragrichtung: | parallel | Griffveredelung: | mit rutschfester Ummantelung | Saugscheibendurchmesser: | 2x 120 mm | Anzahl Saugscheiben: | 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,02* | € 53,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,88* | € 53,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,98* | € 53,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 45,20* | € 54,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 62,84* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|