| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6881540 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010122609001 |
| |
|
| | |
| BOHLE Saugheber-Bohle-Patent 15 Kg Tragkraft 609.0 Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff • Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff Weitere Informationen: | | Griff: | Knaufgriff | Material: | Vollgummi | Anwendung: | für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff | Tragkraft: | 15 kg | Dichtlippe: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Tragrichtung: | senkrecht | Saugscheibendurchmesser: | 80 mm | Anzahl Saugscheiben: | 1 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,78* | € 11,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,98* | € 11,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,83* | € 11,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,01* | € 11,41* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,36* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|