Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 150 Kg TF 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 150 Kg TF 15
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 150 Kg TF 15
Artikel-Nr.:
     223-6883151
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820239
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 150 Kg TF 15

Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TF

• Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt
Weitere Informationen:
Modell:
TF 15
Tragkraft:
150 kg
Plattformlänge:
700 mm
Plattformbreite:
450 mm
Plattformhöhe:
36 mm
höhenverstellbar:
220-720 mm
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Höhe Griffbügel:
950 mm
Gewicht ca.:
46 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
Frei Haus
ab € 318,91*
€ 370,81*
3 Tage
133
Frei Haus
ab € 310,79*
€ 372,01*
2 Tage
133
Frei Haus
ab € 334,22*
€ 388,38*
6 Tage
133
Frei Haus
ab € 338,10*
€ 391,44*
Lager 223
133
€ 8,50*
ab € 414,08*
€ 471,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,27*
€ 553,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.