Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 750 Kg TF 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 750 Kg TF 75
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 750 Kg TF 75
Artikel-Nr.:
     223-6883152
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820246
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 750 Kg TF 75

Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TF

• Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt
Weitere Informationen:
Modell:
TF 75
Tragkraft:
750 kg
Plattformlänge:
1000 mm
Plattformbreite:
510 mm
Plattformhöhe:
55 mm
höhenverstellbar:
420-990 mm
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Höhe Griffbügel:
990 mm
Gewicht ca.:
125 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 626,38*
€ 694,91*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 615,21*
€ 698,17*
5 Tage
51
Frei Haus
ab € 668,60*
€ 732,43*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 665,85*
€ 733,02*
Lager 223
51
Frei Haus
ab € 801,97*
€ 869,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,97*
€ 1.035,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,74*
€ 1.024,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,07*
€ 1.000,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,20*
€ 980,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,97*
€ 954,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.