Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TG 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TG 50
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TG 50
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TG 50
Artikel-Nr.:
     223-6883158
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820307
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

CAB BETRIEB Scherenhubtisch 500 Kg TG 50

Scherenhubtisch, fahrbar, Modell TG

• Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
• Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Qualitäts-Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
• Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
• Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
• Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Modell:
TG 50
Tragkraft:
500 kg
Plattformlänge:
1600 mm
Plattformbreite:
810 mm
höhenverstellbar:
286-915 mm
Höhe im versenkten Zustand:
445 mm
Rad-Ø:
127 mm
Höhe Griffbügel:
990 mm
Gewicht ca.:
154 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 700,30*
€ 765,30*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 687,90*
€ 768,87*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 717,44*
€ 781,92*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 740,51*
€ 806,86*
Lager 223
36
€ 8,50*
ab € 890,86*
€ 958,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,98*
€ 1.141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,90*
€ 1.131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,86*
€ 1.102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,80*
€ 1.081,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,86*
€ 1.060,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.