| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883199 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163820772 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Fahrwerk 3 Tonnen lenkbar SFW 03 Schwerlast-Transportroller, steuerbar • Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert • Bewegliches Kugel- und Drucklager • Handgriffe: aus Rundstahl • Große Rollen: aus Nylon, dadurch best mögliche Verteilung der Last • Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 3 Tonnen. Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x1200x500 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x1198x453 mm | Anzahl Einlegeboden: | 4 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 160,35* | € 191,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,07* | € 192,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,09* | € 192,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,08* | € 193,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 195,93* | € 231,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|