| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163894766 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9321 2-4 Kg 2,0 m Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle • Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320) • Sicherheitshaken Weitere Informationen: | | Typ: | 9321 | Traglast: | 2,0-4,0 kg | Seillänge: | 2,0 m | Gewicht ca.: | 2,0 kg | Herstellerartikelnummer: | G30004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,67* | € 149,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,13* | € 149,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,95* | € 153,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,25* | € 157,97* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,42* | € 192,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|