Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Federzug Typ 9337 4-6 Kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9337 4-6 Kg 2,5 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9337 4-6 Kg 2,5 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9337 4-6 Kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     223-6883402
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163894780
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

PLANETA Federzug Typ 9337 4-6 Kg 2,5 m

Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Fixieren an einer Stelle
• Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320)
• Sicherheitshaken
Weitere Informationen:
Typ:
9337
Traglast:
4,0-6,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
3,2 kg
Herstellerartikelnummer:
G30034
Weitere Suchbegriffe: federzug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 193,28*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 193,51*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 195,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 202,13*
Lager 223
9
Frei Haus
ab € 210,86*
€ 248,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.