| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163894834 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9346 2-4 Kg 2,5 m Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder • Sicherheitshaken • Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last • Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung • Arretierung Weitere Informationen: | | Typ: | 9346 | Traglast: | 2,0-4,0 kg | Seillänge: | 2,5 m | Gewicht ca.: | 3,0 kg | Herstellerartikelnummer: | G30056 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,67* | € 196,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,58* | € 197,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,29* | € 201,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,02* | € 208,49* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,23* | € 254,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|