| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883409 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163894827 |
| |
|
| | |
| PLANETA Federzug Typ 9349 8-10 Kg 2,5 m Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder • Sicherheitshaken • Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last • Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung • Arretierung Weitere Informationen: | | Typ: | 9349 | Traglast: | 8,0-10,0 kg | Seillänge: | 2,5 m | Gewicht ca.: | 3,8 kg | Herstellerartikelnummer: | G30059 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,69* | € 257,75* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 206,32* | € 257,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,43* | € 260,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,15* | € 265,05* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,62* | € 343,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|