Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 600 Kg Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 600 Kg Kunststoff
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 600 Kg Kunststoff
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 600 Kg Kunststoff
Artikel-Nr.:
     223-6883414
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885014865
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 600 Kg Kunststoff

aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Rutschschutzbelag Farbe Grau
Weitere Informationen:
Basis:
Allzweckroller
Farbe:
grau
Material:
Multiplex-Sperrholz
Tragkraft:
600 kg
Aufbauhöhe:
165 mm
Ausführung:
mit Lenkrollen
Einsatzbereich:
Schwerlast
Raddurchmesser:
125 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Farbe Radkörper:
beige
Zusatzinformation:
aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
Breite Ladefläche:
500 mm
Länge Ladefläche:
600 mm
Material Radkörper:
Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,17*
€ 50,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 50,17*
4 Tage
44
€ 5,99*
ab € 46,96*
€ 57,86*
3 Tage
59
€ 4,99*
ab € 48,54*
€ 59,87*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 60,35*
€ 74,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,68*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,69*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,58*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 24,88*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 26,33*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,29*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 109,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.