| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883415 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021885014872 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Möbelroller 600X500mm 500 Kg Gummi aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Rutschschutzbelag Farbe Grau Weitere Informationen: | | Basis: | Allzweckroller | Farbe: | grau | Material: | Multiplex-Sperrholz | Tragkraft: | 350 kg | Aufbauhöhe: | 165 mm | Ausführung: | mit Lenkrollen | Einsatzbereich: | Schwerlast | Raddurchmesser: | 125 mm | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Farbe Radkörper: | schwarz | Zusatzinformation: | aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz | Breite Ladefläche: | 500 mm | Länge Ladefläche: | 600 mm | Material Radkörper: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,29* | € 56,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,71* | € 66,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,29* | € 67,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,87* | € 69,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 66,43* | € 81,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|