Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm
Artikel-Nr.:
     223-6895263
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163428046
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

CAB BETRIEB Bigbag Tragkr. 1350 Kg 4 Hebeschlaufen 900X900X900mm

Big Bag für Schüttgüter

• Unbeschichtet
• Oben offen, unten geschlossen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1350 kg
Ausführung:
Boden geschlossen
Höhe gesamt:
900 mm
Breite gesamt:
900 mm
Länge gesamt:
900 mm
Anzahl Hebeschlaufen:
4 St.
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,24*
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 10,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,09*
€ 11,00*
2 Tage
187
1
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,08*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 10,08*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.