|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-6896073 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030198177051 |
| |
|
|  |  |
 | CAB BETRIEB Stahlbandumreifungsset 13-19 mm hülsenlos Stahlband-Umreifungs-Set, 13–19 mm, hülsenlos • Hülsenloses Umreifungsgerät • Verstellbar für 13, 16 und 19 x 0,50 mm Lieferung: Umreifungsgerät. Fahrbarer Stahlbandabroller für 13, 16 und 19 mm Bandbreite, mit Ablagekasten Verpackungs-Stahlband: ca. 240 m, 16 x 0,50 mm gewachst, mit gerundeten Kanten. Weitere Informationen:  |  | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 670,04* | € 736,15* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 787,82* | € 847,65* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 800,67* | € 859,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 931,65* | € 973,53* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.153,71* | € 1.196,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|