Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Scheiben DIN 9021/6,4mm verzinkt (VE250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheiben DIN 9021/6,4mm verzinkt (VE250)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Scheiben DIN 9021/6,4mm verzinkt (VE250)
Artikel-Nr.:
     223-7054172
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     090210109064000
EAN/GTIN:
     4043952598719
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

CAB FASTENING Scheiben DIN 9021/6,4mm verzinkt (VE250)

DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 6,4 x 18 x1,6 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Scheiben
Norm:
DIN 9021
Durchmesser:
6,4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (Stahl 140/100 HV**)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31335
2500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,007*
€ 0,01024*
2 Tage
22750
2500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00781*
€ 0,01073*
7 Tage
32500
2500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00761*
€ 0,01086*
7 Tage
32500
2500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0082*
€ 0,01127*
Lager 223
750
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,021*
€ 0,0298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.