SPAX Holzbauschrauben Senkkopf-Spax-S 8X200/T40 gelb verzinkt (VE50)
SPAX - Holzbauschraube, 8,0 x 200 mm, 50 Stück, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Teilgewinde, Verzinkt gelb passiviert A2L
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Bit: | T 40 |
ETA: | Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com) |
IFT: | Nein |
MPA: | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-449 (vgl. downloads.spax.com) |
SKH: | Nein |
Basis: | Holzbauschraube |
SITAC: | Nein |
Modell: | SPAX, Holzbauschraube 8-10 mm, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, TG, verzinkt gelb passiviert |
Spitze: | 4CUT |
Antrieb: | T-STAR plus |
Gewicht: | 0 g |
Gewinde: | Teilgewinde |
Material: | Stahl |
Einsatz 1: | Holzbau |
Lastwerte: | Nein |
Merkmal 1: | 4CUT: ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment |
Merkmal 2: | Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben. |
Merkmal 3: | MULTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz - bremst auf Metall |
Vorteil 1: | Deutlich reduziertes Einschraubdrehmoment und verringerte Spaltwirkung |
Vorteil 2: | Längenangabe und Herstellerkennzeichen auf dem Kopf |
Vorteil 3: | Bauaufsichtlich zugelassen: Unter Z-9.1-449 als Holzverbindungsmittel und Z-9.1-511 für die Aufdachdämmung |
Zulassung: | Ja |
Bohrspitze: | Nein |
Gewindeart: | Teilgewinde |
Kopfwinkel: | 90 ° |
Ausführung: | Senkkopf-Holzbauschraube |
Doppelkonus: | Nein |
Gütesiegel: | Ja |
Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
Zulassungen: | Ja |
Prüfzeichen: | Ja |
Schneidkerbe: | Nein |
Brandprüfung: | Nein |
Doppelgewinde: | Nein |
ETA-Zulassung: | ETA-12/0114 |
Eigenschaft A: | 4CUT: ab Schraubenlängen von 160 mm verringert die besondere Ausformung am Gewindeauslauf von Teilgewindeschrauben deutlich das Einschraubdrehmoment. |
Eigenschaft B: | Teilgewinde: festes Dichtziehen der oberen Holzschicht |
Eigenschaft C: | T-STAR plus: sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z. B. bei Verarbeitung über Kopf. |
Eigenschaft D: | Verzinkt, gelb passiviert A2L |
Gewindelänge: | 80 mm |
MPA-Zulassung: | Nr. Z-9.1-449 |
DIBT-Zulassung: | Nein |
Klingengröße: | T 40 |
tiefer Bitsitz: | Ja |
Antriebsgröße: | T 40 |
Kopfdurchmesser: | 15.1 mm |
Eigenschaft Kopf: | MULTI-Kopf |
ICC-Zulassung(1): | Nein |
Anwendungsbereich: | Holzbau |
Farbe Oberfläche: | gelb |
Schaftfräsrippen: | Nein |
Verankerungsgrund: | Holzbaustoffe |
Zusatzinformation: | Deutlich reduziertes Einschraubdrehmoment |
Eigenschaft Spitze: | 4CUT Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung |
Schrauben Länge: | 200 mm |
Schrauben Profil: | für TORX® |
Eigenschaft Antrieb: | sauberer Sitz des BITs |
Eigenschaft Gewinde: | festes Dichtziehen der oberen Holzschicht |
Typ Schraubenspitze: | 4CUT |
IFT-Prüfkennzeichen: | Nein |
Unterkopffräsrippen: | Ja |
Schrauben Kopfform: | Senkkopf |
Eigenschaft Werkstoff: | gehärtet |
Sicherheitsdatenblatt: | Nein |
Schrauben Werkstoff: | Stahl verzinkt |
Feuerwiderstandsklasse: | keine |
SITAC-Prüfkennzeichen: | Nein |
Abweichende Ausführung: | Nein |
Eigenschaft Oberfläche: | passiviert |
Schrauben Durchmesser: | 8 mm |
Eigenschaft Schaftansatz: | 4CUT Ausformung bei TG-Schrauben ab 160 mm am Gewindeauslauf |
Eigenschaft Wellenprofil: | schnelles und sicheres Verschrauben. |
Schichtdicke Oberfläche: | 5 µm |
Technische Dokumentation: | Nein |
Gewindelänge Teilgewinde: | 80 mm |
Anerkennung Factory Mutual: | Nein |
SKH-Qualitätsüberwachung: | Nein |
EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein |
DOP - Declaration of Performance: | Ja |
Kurzbezeichnung Oberflächenbehandlung: | A2L |