Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-7155042
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154253
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M5-A2 Kleinpack (VE200)

Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl mit Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard),Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl
Weitere Informationen:
Eckmaß:
8.79 mm
Gewicht:
0.103 kg
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Werkstoff:
Edelstahl
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Nenngröße:
5 mm
Oberfläche:
blank
Mutternhöhe:
5 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
0.8 mm
Güte Werkstoff:
A2
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
8 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Höhe der Mutter:
3,5 mm
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Gewinde [metrisch]:
M5
Nylonring vorhanden:
1
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
gesamte Höhe der Mutter:
5 mm
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5600
200
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0236*
Lager 223
5400
200
€ 8,50*
ab € 0,0176*
€ 0,0267*
200
€ 9,80*
ab € 0,0282*
€ 0,0414*
15 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,0277*
€ 0,0418*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.