Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)
Artikel-Nr.:
     223-7155047
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154307
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M16-A2 Kleinpack (VE25)

Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl mit Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard),Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl
Weitere Informationen:
Eckmaß:
26.75 mm
Gewicht:
3.3 kg
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Werkstoff:
Edelstahl
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Nenngröße:
16 mm
Oberfläche:
blank
Mutternhöhe:
16 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
2 mm
Güte Werkstoff:
A2
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
24 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Höhe der Mutter:
11 mm
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Gewinde [metrisch]:
M16
Nylonring vorhanden:
1
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
gesamte Höhe der Mutter:
16 mm
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
625
25
€ 4,95*
ab € 0,2128*
€ 0,3328*
Lager 223
625
25
€ 8,50*
ab € 0,2428*
€ 0,3828*
100
€ 4,80*
ab € 0,3784*
€ 0,4984*
14 Tage
775
25
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
5 Tage
1250
25
€ 4,30*
ab € 0,4683*
€ 0,7488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3828*
€ 0,45553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.