Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 4 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 4 x 25mm Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x25mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 4 x 25mm Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x25mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 4 x 25mm Blindniet Edelstahl A2/VAFlachrundkopf 4x25mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     223-7210120
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007081330527
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 4 x 25mm

Blindniet Edelstahl/Edelstahl, Standard, Flachrundkopf
• Hohlniete: Edelstahl A2-Nr. 1.4567
• Nietdorn: Edelstahl A2-Nr. 1.4541
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Bohrlochdurchmesser:
4.1 mm
Nietdorndurchmesser:
2.6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
8 mm
Nietschaftlänge:
25 mm
Material Hohlniet:
Edelstahl A2 (1.4567)
Material Nietdorn:
Edelstahl A2 (1.4541)
Nietbare Materialstärke max:
21 mm
Nietbare Materialstärke min:
16 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26333*
€ 0,32333*
Lager 223
500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37048*
€ 0,45048*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 158,51*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,64*
€ 158,51*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 133,555*
€ 162,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,45048*
€ 0,53607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43048*
€ 0,51227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37048*
€ 0,44087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 225,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.