| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7311187 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784499996 |
| |
|
| | |
| E-COLL Hautschutzcreme 1000ml Hautschutzcreme • Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen • Reduziert die Hautbelastung • O/W-Emulsion • Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol • Silikonfrei • Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn Weitere Informationen: | | PG: | E-COLL Hautpflegecreme | Form: | Creme | Basis: | Hautschutzcreme | Farbe: | farblos | Inhalt: | 1000 ml | Branche: | alle Industrien | pH-Wert: | 6,5 | Fettfrei: | Nein | Anwendung: | vor/während der Arbeit | Lagerzeit: | 30 mo | Konsistenz: | mittelviskos | Lieferform: | Flasche | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Ja | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Ausführung: | 1-l-Flasche (für Vario-Spender) | Parabenfrei: | Nein | Pigmentfrei: | Nein | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Rückfettend: | Ja | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Ja | Einsatzbereich: | Erhöhung der Hautfeuchtigkeit | pH-hautneutral: | Ja | lösemittelfrei: | Ja | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 0.99 g/cm³ | Wasserlöslichkeit: | löslich | Langtexterweiterung: | 1-l-Flasche (für Vario-Spender EAN 4317784500012): Hautschutzcreme. | Mit Lichtschutzfaktor: | Nein | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Nein | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein | Einsatz im Lebensmittelbereich: | Nein | Schutz vor wasserlöslichen Stoffen: | Nein | Schutz vor wasserunlöslichen Stoffen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,86* | € 12,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,83* | € 14,96* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,12* | € 15,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,60* | € 17,13* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 16,38* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|