Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8000122
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794404
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Rindspaltlederhandschuh DIGGER Gr.10

Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Ausgesuchte Lederqualität
• Canvas-Stulpe
• Komfortable Innenhandfütterung
• Pulsschutz
• Doppelnaht
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindspaltleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Lederhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Canvasstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Materialstärke:
1.2 mm
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Material Handschuh:
Rindspaltleder
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
blau
zusätzliche Schutzfunktion:
Pulsschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3143
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2316
12
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,50*
2 Tage
2316
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,69*
3 Tage
1969
12
€ 4,79*
ab € 1,95*
€ 2,69*
1 Tag
2316
12
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,74*
Lager 223
2316
12
€ 8,50*
ab € 2,50*
€ 3,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.