Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8000123
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794411
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

FORTIS Schweißerhandschuh WELDMASTER Gr. 10

Schweißerhandschuh »Weldmaster«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Eigenschaften:
• Leichter Schweißerhandschuh
• Schadstoffgeprüft
• pH-hautneutral
Ausführung:
• Stulpe
Material: Rindnarben-/Spaltleder
Länge: 35 cm
Stärke: 1,2 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.3 / EN ISO 407 4.1.3.X.4.X
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1236
12
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,51*
2 Tage
1248
12
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,81*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 4,86*
12
€ 4,80*
ab € 3,82*
€ 5,06*
Lager 223
12
12
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.