| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8000767 Herst.-Nr.: K-19068-00-0-6 EAN/GTIN: 4015596224040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GU GRETSCH-UNITAS Riegelschaltkontakt schwarz eingefärbt Beutel Abdeckgehäuse Riegel mit Riegelschaltkontakt für Riegelausschnit 62mm x 12,25mm Ein Riegelschaltkontakt (RSK) ist ein elektrischer Schaltkontakt (Öffner, Schließer oder Umschalter), der im Bereich des Schließbleches in der Zarge einer Tür eingebaut ist und durch den Schließriegel des Türschlosses betätigt wird. Damit ist für eine nachgeschaltete Technik eine Auswertung darüber möglich, ob die Tür verriegelt ("abgeschlossen") ist oder nicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Riegelschaltkontakt | Riegelausschnitt: | 62x12,25mm | Oberfläche: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |