| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8001133 Herst.-Nr.: 1641243110 EAN/GTIN: 7330129206773 |
| |
|
| | |
| ESAB UP Schweißdraht OK Autrod 318 2,4mm VA/1.4576 2,4mm Spule 25 kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Austenitische UP-Drahtelektrode für artähnliche Titan- oder Niob-stabilisierte CrNi- und CrNiMo-Stähle, insbesondere im Chemieanlagenbau. Hitze- und zunderbeständig bis ca. 800°C, Versprödungsgefahr beachten. Bei Nasskorrosion bis 400°C einsetzbar. Meist mit Schweißpulver OK Flux 10.93, OK Flux 10.92. ESAB UP-Schweißdrähte sind von hoher Qualität und durch den Einsatz automatisierter Prozesse können große Mengen an Schweißnähten in kürzester Zeit hergestellt werden, was zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität führt. Die Verwendung eines Schweißpulvers ermöglicht eine optimae schweißnahtqualität mit minimalen Verunreinigungen und Defekten. Dies gewährleistet eine erstklassige Festigkeit und Zuverlässigkeit der Schweißverbindung. Die hohe Produktivität und Qualität des Unterpulverschweißens führen zu niedrigeren Gesamtkosten für Ihre Fertigungsprozesse. Durch Minimierung von Spritzern und Rauchentwicklung ist das Unterpulverschweißen eine umweltfreundliche Option für Ihre Fertigungsumgebung. | | Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,4mm | Gewicht/Spule: | 25 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.4576 | Normbezeichnung EN: | ISO 14343- A : S 19 12 3 Nb | Normbezeichnung AWS: | ER318 | Zulassungen: | siehe Datenblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |