Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm
Artikel-Nr.:
     223-8001194
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     534929
EAN/GTIN:
     4036263152077
Suchbegriffe:
Kipplager
roto kipplager

ROTO Kipplager BKV Eifel 13 mm





Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kipplager mit Unterlage
System:
NT/NX
Rahmenausführung:
Holz- und Kunststsoffsysteme
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Profilsystem:
Bodenschwelle ROTO, System Eifel TB
Oberfläche:
RotoSil Silber
Material:
Zink
Mit Boden:
nein
Beschlagachse:
13mm
Farbe Unterlage:
Signalgrau RAL 7004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.