Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Kipplager K Nr. 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Kipplager K Nr. 390
Artikel-Nr.:
     223-8001203
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     738472
EAN/GTIN:
     4036263266835
Suchbegriffe:
Kipplager

ROTO Kipplager K Nr. 390

Die Roto Drehkippbeschläge sind hochwertige und innovative Beschläge, die speziell für Drehkippfenster entwickelt wurden. Mit ihren herausragenden Eigenschaften und ihrer modernen Konstruktion bieten sie eine optimale Lösung für die Funktionalität und Sicherheit von Fenstern.

Die Drehkippbeschläge von Roto zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und ihre Langlebigkeit aus. Sie sind für Fenster mit einem Gewicht von bis zu 150 kg (NX) und von bis zu 130 kg (NT) geeignet, was eine breite Anwendungspalette abdeckt. Egal, ob es sich um herkömmliche Wohnfenster oder größere Fensterelemente handelt, die Beschläge bieten eine zuverlässige Unterstützung.

Die Roto Drehkippbeschläge ermöglichen die einfache Bedienung von Fenstern in zwei verschiedenen Modi: Drehen und Kippen. Durch Drehen des Griffes kann das Fenster in den Drehmodus gebracht werden, bei dem es vollständig geöffnet oder geschlossen werden kann. Durch Kippstellung des Griffes wird das Fenster in den Kippmodus gebracht, bei dem es in eine geneigte Position gebracht werden kann, um eine kontrollierte Lüftung zu ermöglichen.

Die Beschläge bieten auch eine erhöhte Sicherheit. Sie sind mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet, die das Fenster in verschiedenen Positionen sicher fixiert und einen wirksamen Schutz vor Einbrüchen bietet. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Zuhause oder Büro.

Die Montage und Justierung der Roto Drehkippbeschläge ist einfach und problemlos. Sie können an Fensterrahmen verschiedener Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Die Beschläge ermöglichen eine präzise Einstellung der Fensterflügel, um eine optimale Dichtung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Die Roto Drehkippbeschläge NX sind eine erstklassige Wahl für moderne Drehkippfenster. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Belastbarkeit und ihrer verbesserten Sicherheit bieten sie eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine optimale Fensterfunktion. Egal ob in Wohn- oder Gewerbegebäuden, die Beschläge von Roto sind eine ausgezeichnete Wahl.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kipplager
System:
NT/NX
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Profilsystem:
KBE: 76, 88 MD / Kömmerling: 76, 88 MD / Trocal: 76, 88 MD /
Oberfläche:
Silber Roto Sil
Material:
Zink
Mit Boden:
Nein
Beschlagachse:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.