Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEO Rollladenkastendeckel Kunststoff Revileo 160 mm mit 15mm einseitig ausgefalzer PU-Isolierung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LEO LEO Rollladenkastendeckel Kunststoff Revileo 160 mm mit 15mm einseitig ausgefalzer PU-Isolierung
Artikeldetailsicht LEO LEO Rollladenkastendeckel Kunststoff Revileo 160 mm mit 15mm einseitig ausgefalzer PU-Isolierung
Artikeldetailsicht LEO LEO Rollladenkastendeckel Kunststoff Revileo 160 mm mit 15mm einseitig ausgefalzer PU-Isolierung
Artikel-Nr.:
     223-8001236
Hersteller:
     Leo
Herst.-Nr.:
     5003004
EAN/GTIN:
     4027729091757

LEO Rollladenkastendeckel Kunststoff Revileo 160 mm mit 15mm einseitig ausgefalzer PU-Isolierung

Der LEO Revileo® Rollladenkastendeckel ist ein wahres Energiesparwunder. Er dient als Abschluss des Rollladenkastens und optimiert systematisch die Wärme- und Schalldämmung. Er ermöglicht den späteren Zugang für Reparatur- und Wartungsarbeiten und senkt dank hervorragenden Dämmeigenschaften nachhaltig Energieverbrauch und Heizkosten.

Aus Hart-PVC extrudiert, gibt es bei diesem Deckel kein Verziehen oder Quellen. Sein patentierter Hohlkammer-Aufbau sorgt für hohe Stabilität und unterstützt durch isolierende Luftpolster die Dämmwirkung. Ausgereifte Detaillösungen für die Übergangsbereiche zwischen Rollladenkasten und Fenster sind wesentlich für die energietechnischen und schallrelevanten Erfolge des Revileo® Rollladenkastendeckels. Denn sie stellen sicher, dass weniger Wärme entweicht und weniger Schall durchdringt. Der Deckel kann je nach Anforderung zusätzlich mit Schalldämm-Folien ausgestattet werden.

Mit seinen hervorragenden Dämmeigenschaften, welche die geforderten Normwerte bei weitem übertreffen, ist LEO Revileo® äußert energieeffizient. Er erreicht mit dem geprüften Wärmedurchlasswiderstandswert von R=0,91 m²K/W mit 15 mm Isolierung und R=0,98 m²K/W mit 20 mm Isolierung einen bislang unübertroffenen Wert.

Für den Revileo® Rollladenkastendeckel ist ein umfangreiches Zubehörprogramm erhältlich.
Weitere Informationen:
Deckelbreite:
160mm
Länge:
6000mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,8021*
  
Preis gilt ab 12.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 28,0121*
€ 33,3344
pro Meter
ab 48 Meter
€ 27,5521*
€ 32,787
pro Meter
ab 120 Meter
€ 25,7021*
€ 30,5855
pro Meter
ab 240 Meter
€ 24,9821*
€ 29,7287
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 23,8021*
€ 28,3245
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.