Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5
Artikel-Nr.:
     223-8002130
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569221092
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

FAHRION Handspannfutter HSPF40 (173E) D55027/5

Handspannfutter HSPF 40

Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern.

Anwendung: Konventionelle und CNC-Maschinen, z. B. zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Ideal für Kleinserien.

Lieferumfang: Sicherheitsschlüssel, Stehbolzen und Bundmuttern.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-42 mm
Kurzkegel:
5
D:
90 mm
D1:
167 mm
D2:
133,4 mm
L:
127 mm
Spannzange:
185E*, 780E*
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.571,12*
€ 1.629,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,05*
€ 1.629,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,99*
€ 1.629,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.591,10*
€ 1.658,25*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,88*
€ 2.143,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,77*
€ 2.551,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,48*
€ 2.536,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,88*
€ 2.490,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,53*
€ 2.466,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,88*
€ 2.464,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.