| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003307 Herst.-Nr.: 40.351.22 EAN/GTIN: 4034221096913 |
| |
|
| | |
| HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 lang Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | Form: | AD/B | Norm: | DIN 69871 | Dornlänge: | 19 mm | Wuchtgüte: | G2.5 22000 min-1 r/min | HSK-Aufnahme: | 40 | Auskraglänge: | 100 mm | Abgesetzterdurchmesser: | 48 mm | Dorndurchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 97,89* | € 120,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,08* | € 121,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,55* | € 121,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,50* | € 128,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 125,20* | € 152,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|