| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003328 Herst.-Nr.: 50.351.22 EAN/GTIN: 4034221094681 |
| |
|
| | |
| HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK50-22 lang Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK50 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | Form: | AD/B | Norm: | DIN 69871 | Dornlänge: | 19 mm | Wuchtgüte: | G2.5 22000 min-1 r/min | HSK-Aufnahme: | 50 | Auskraglänge: | 100 mm | Abgesetzterdurchmesser: | 48 mm | Dorndurchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 168,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,59* | € 169,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,58* | € 170,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,15* | € 173,58* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,71* | € 217,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|