Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz
Artikel-Nr.:
     223-8003347
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.350.22
EAN/GTIN:
     4034221001665
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871

HAIMER Messerkopfaufnahme DIN69871AD/B SK40-22 kurz

Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK40

Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 60 –2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen).

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Form:
AD/B
Norm:
DIN 69871
Dornlänge:
19 mm
Wuchtgüte:
G2.5 22000 min-1 r/min
HSK-Aufnahme:
40
Auskraglänge:
35 mm
Abgesetzterdurchmesser:
48 mm
Dorndurchmesser:
22 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 83,90*
€ 103,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 103,88*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 84,32*
€ 103,92*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 85,96*
€ 108,05*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 106,36*
€ 131,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.