Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003416 Herst.-Nr.: 163-172X50 EAN/GTIN: 4000896154692 |
| |
|
| | |
| HAZET Ergänzungsmodul leer 163-172x50 - 1 Kleinteilefach
- H 33 x B 172 x T 50 mm
- Für Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
- Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
- Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm x 33 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 172 x 50 x 35 mm | Herstellerartikelnummer: | 163-172X50 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 10,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,35* | € 10,03* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 10,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,56* | € 10,31* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,18* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|