Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003420 Herst.-Nr.: 163-130L EAN/GTIN: 4000896153589 |
| |
|
| | |
| HAZET Ergänzungsmodul leer 163-130L 2-Komponenten Weichschaum-Einlage, leer - Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
- Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm x 33 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 172 x 342 x 35 mm | Herstellerartikelnummer: | 163-130L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,87* | € 17,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,89* | € 17,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,15* | € 17,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,29* | € 17,76* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,70* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|