Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003432 Herst.-Nr.: 986-9 EAN/GTIN: 4000896146734 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendreher-Einsatz 1/2" 9x 52mm innen 6-kant Anwendung: Bremssattelverschraubung MERCEDES-BENZ M-Klasse (Typ 164) und R-Klasse (Typ 251), BMW X5 Bj. 2009 (E70), X6 Bj. 2008 (E71) - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/2 Zoll (12,5 mm)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 9 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge l1: 22 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 9 mm | Länge: | 60 mm | Herstellerartikelnummer: | 986-9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 9,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,92* | € 9,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,94* | € 9,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,84* | € 9,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,27* | € 12,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|